ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60904990 品番10098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)515 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18 耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重) 寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする