付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)515
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18
耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重)
寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず)