付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)330
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
直径(Φcm)ハンガーホール部1か所あたり:直径3
耐荷重(kg)6(ハンガーホール部1か所あたり:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×1.5×18