山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60905035
品番
10018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4
仕様
【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ、【木ネジ使用】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
色
ブラック
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×26×3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません