※寸法図
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
コードレスセーバーソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60905139
品番
GSA18V-24
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途
木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容
本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
338×150×79
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3100
能力(mm)
木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。