BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断/曲げ
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソー/レシプロソー
セーバーソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60905148
品番
GSA12-30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途
木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容
本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本
質量(kg)
2.5
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×165×79
コード長さ(m)
2.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
能力(mm)
木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応