GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 60905175 GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 60905175 GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 60905175 GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 60905175 GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ) 60905175

X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60905175 品番GWX18V-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ

用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。 セット内容本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式) 質量(kg)1.7 取付方式X-LOCK 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228 砥石径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルGWX18V-8
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする