コードレスケーブルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60905191 品番GKH18V-50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469,800円となります。
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。

用途CV線など電線ケーブルの切断 セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX) 質量(kg)2.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77 最大切断能力(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大押え圧50kN
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする