BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 集塵カバー
吸じんカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60905200
品番
GDE180-CG
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ディスクグラインダーGWS18V-180Pに取り付け、集じん機と接続することでコンクリート切断時の吸じんが可能です。工具不要で簡単に脱着できます。
用途
コンクリート切断時の吸じん
適合機種
ディスクグラインダーGWS18V-180P
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×135×81
最大切込深さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応