HOOH オーバーネックホットインナー 488

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60905216 品番 488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現

ブラック サイズ4L 着丈(cm)72 胸囲(cm)106 裾廻り(cm)102 裄丈(cm)84 機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛 混率(%)綿94、ポリウレタン6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
屋外作業で使用
建設業・工事業

屋外で作業するする時に風が首に当たり寒かったのですが、ハイネックのため風を防げて重宝しています。

対象商品:
60905173
2021-11-15
用途:
園芸作業時
不動産業

薄手な着心地でもしっかり目の詰まった生地でやんわりと温かいです。背後の首の付け根辺りにある幾何学的なポイントプリントがカッコいいです

対象商品:
60905259
2022-01-30
用途:
工房内での作業(外出用でも問題ない)
木彫り工房 けやき 様 (製造業)

首回りも暖かく外作業にも良い。 体に密着するが暖かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする