付属品本体、専用送信機、音声ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)350
電源(V)リチウムイオン充電池:3.7
電源【送信機】DC5V1.5A USB-C
最大出力(W)実用:3+3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×70×82
連続使用時間(時間)約11
到達距離(m)【送信機】約30
充電時間(時間)約6.5
入力電源DC5V1.5A
スピーカーユニットΦ470mm×2 4Ω3W
バッテリー容量(mAh)3600
出力端子ステレオミニジャック
周波数帯域(GHz)【送信機】送信:2.4
入出力端子【送信機】ステレオミニジャック