SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60905236 品番SDCFE-064G-JN4NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

動いている被写体を撮影するとき、CFexpress Type Bカードならカメラ本来の性能を発揮できます。読取り速度最大1500MB/秒、書込み速度最大800MB/秒で、高速録画時の待ち時間を短縮し、既存のサンディスクカードをはるかに超えるワークフロー効率を実現します。このカードならRAW 4Kビデオを持続的な性能でスムーズに撮影できます。CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を持つだけでなく、RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアと無期限保証が付帯しているので、安心してお使いいただけます。
・他のカードを凌ぐスピード
既存のサンディスクカードをはるかに超える高速、安定した録画、高いワークフロー効率を実現します。
・スムーズな4Kビデオ性能
CFexpressファームファクタで、ビデオ録画時に持続的な低レイテンシ性能でRAW 4Kビデオを撮影します。
・XQD互換性
CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を確保できるだけでなく、CFexpress Type Bカードが既存のデバイスと最先端のテクノロジーとの橋渡しをします。
・RESCUEPRO DELUXEソフトウェアで簡単にファイルを復元
ダウンロード可能なRescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアが付属。このソフトウェアにより、誤って削除したファイルの復元が簡単に行えます。

容量64GB 質量(g)7.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.58×29.72×3.89 保証期間無期限保証 互換性一部の既存のXQD対応ホスト機器との下位互換性を確保 各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES 容量(GB)64GB 読取速度(MB/s)【シーケンシャル】1500 書込速度(MB/s)【シーケンシャル】800
注意
※4Kビデオ(4096×2160p)のサポートは、ホスト機器、ファイル属性、使用状況、その他の要因に応じて異なる場合があります。詳しくは、メーカーサポートサイトをご覧ください。
※一部のXQD対応カメラとの下位互換性を確保するには、CFexpressとの互換性を有効にするカメラメーカーによって提供されるカメラファームウェアアップデートの入手およびインストールが必要になります。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。ご利用条件が適用されます。
※読み出し速度、書き込み速度は、サンディスクの社内テストに基づきます。ホスト機器、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする