BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279

BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279
BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279
BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279
BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279
BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279
BSKBUC310BK Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 60905279

Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード60905279品番BSKBUC310BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。

付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする