BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60905288 品番EX271UZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ
〜240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応〜
・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用
・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現
・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能
・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載
・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。
・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。
・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。
・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載
・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能
・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能
・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力
・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応
・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン
・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
フリッカーフリー技術
色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)

付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m) 仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI その他【画素密度】166 ppi 電源内蔵 構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15° 表示サイズ(mm)590×332.9 表面処理グレア 対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応 コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.15mm 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間本体3年保証 視野角178°/178° 応答速度(GtG)0.03ms スピーカーなし 色(本体)ホワイト 出力端子なし 高さ調整範囲(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャック モニターサイズ26.5型 パネル駆動方式OLED VESA対応あり(100x100mm) 輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする