ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。