耐油ビニールチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60905568 品番 PTW-5x8 40m
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

特殊樹脂配合により耐油性が向上
弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい
半透明なので、流体が目視で確認できる
RoHS2対応

用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース 材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応) 質量(kg)定尺:1.6 ピンク(半透明) 構造単層管チューブ 定尺(m)40 常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃) 適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油 外径(mm)8 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)適応商品ではありませんので自動車の配管には使用できません。
※有機溶剤・食用油には使用できません。
※1次配管には使用できません。
※ガソリンは揮発性があり引火しやすいので、静電気や火花等、火気のある現場では使用しないでください。
※本品はガソリンホース(ゴムホース)に比べ劣化が早いので、頻繁に点検を行い、劣化している場合はすぐに使用を中止し交換してください。
※樹脂の性質上、摩擦により静電気が発生しチューブにたまっている可能性がありますので、ご使用前にアースして静電気を除去してご使用ください。
※温度の上昇に伴い耐圧性は低下しますので、常用使用圧力は0.1MPa(23℃)以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする