注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)適応商品ではありませんので自動車の配管には使用できません。
※有機溶剤・食用油には使用できません。
※1次配管には使用できません。
※ガソリンは揮発性があり引火しやすいので、静電気や火花等、火気のある現場では使用しないでください。
※本品はガソリンホース(ゴムホース)に比べ劣化が早いので、頻繁に点検を行い、劣化している場合はすぐに使用を中止し交換してください。
※樹脂の性質上、摩擦により静電気が発生しチューブにたまっている可能性がありますので、ご使用前にアースして静電気を除去してご使用ください。
※温度の上昇に伴い耐圧性は低下しますので、常用使用圧力は0.1MPa(23℃)以下でご使用ください。