HOOH ヒートベスト 1099

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60905803 品番1099
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

快適ウェアのテクノロジーを防寒アイテムに
ヒーター付き、軽量でも高い防寒性を発揮するHOOHのNEWWINTERギア
背中一面にヒーター内臓

仕様3段階の温度切り替えボタン、HOOHロゴ入り胸ファスナーポケット、熱を逃さない袖ぐりゴム、ファスナー付き両脇ポケット、スマホが入る内ポケット、左脇ポケット内にバッテリーポケット、左脇ポケットコード通し 種別ベスト ネイビー サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)65 機能撥水、防風、保温、軽量
注意
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60905968
2021-10-30
用途:
防寒
農・林・水産業

専用バッテリーが必須というのに気づかず購入。それは見落とした私が悪いとして、専用バッテリーを買おうとしたら取説は無く、これの商品ページにも載っておらずバッテリーの商品名がどこにも書いてなくて不親切。調べて買おうとしたらモノタロウでは取り扱い終了でなんか騙された気分でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする