サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
48
注文コード
60905854
品番
2P370-1200-PB1740
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-3009
材質
1740
刃数
4
全長(mm)
103
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12