エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド D3O(R)衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60905857
品番
PM-P252D3OTCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
側面には衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3O(R)を使用した、オールクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途
側面には衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3O(R)を使用した、オールクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー(D3O(R))
色
クリア
充電器機能
ワイヤレス充電器
注意
※Google Pixel 10/Google Pixel 10 Pro