サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
60905897
品番
2N342-1200-PC 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
823-0035
材質
超微粒超硬合金(コーティング)
刃数
5
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
AlCrNコーティング
商品説明動画
参考になった