CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 注文コード60906003 品番2P342-1600-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,100
この商品は刃径など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番613-9817 材質超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金 刃数4 全長(mm)92 刃長(mm)34 被削材鋼、鋳鉄、鋼、鋳物 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 表面処理AlCrNコーティング ねじれ角(°)38・42

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする