サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
60906037
品番
2S342-0800-050-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
614-5230
材質
超微粒超硬合金
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
被削材
鋼、鋳鉄、鋼、鋳物
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
38・42