HOOH スモールバッテリーセット V1333

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60906047 品番V1333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

コンパクトな軽量バッテリー
2段切り替え

セット内容スモールバッテリー、充電器、取扱説明書 ブラック サイズF 質量(g)123 寸法(幅W×高さH)(mm)55×70 保護等級IP54 連続使用時間(時間)【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
注意
※火の近くや炎天下の車内などの暑い場所(60℃以上)で使用、充電、放置はしないでください。
※リチウムイオンバッテリー(以下バッテリー)を引火性ガスが充満した場所(タンク内部や下水道
配管内など)で使用、充電、放置はしないでください。本製品は防爆仕様にはなっておりません。
※バッテリーは衝撃に弱いため、落下させる、打ち付ける、投げる、叩く、踏みつける等の行為はし
ないでください。
※使用済みのバッテリーを火の中に絶対に投入しないでください。
※ご自分での修理や改造をしないでください。保護回路が破損し、発火、破裂、漏液の原因となります。
※バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください。
※液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止してください。
※充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してくだ
さい。
※水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。内部が腐食し
て重大な事故につながる危険性があります。
※8時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を中止してください。
※充電可能温度(0℃〜40℃)の範囲外で充電をしないでください。バッテリー性能、寿命を低下
させる事があります
※静電気が発生する恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
※本製品のお手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは使用し
ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
電熱ベストが使用できない
その他業種

購入したベストのACアダプター入力のため持っているモバイルバッテリーでは使えません、このバッテリーの入力口は、何ですか 説明がないので解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする