サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
60906055
品番
2S342-1600-100-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
823-0037
材質
超微粒超硬合金
刃数
4
全長(mm)
92
刃長(mm)
34
被削材
鋼、鋳鉄、鋼、鋳物
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー半径(mm)
1.0
ねじれ角(°)
38・42