無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 60906169 品番 MW-DEB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×65×98 材質クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET 仕様フタ付食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水) 形状山型/長形
注意
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、熱い食品を入れてご使用の際には、シミたり、容器が柔らかくなる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60906169
2023-02-06
用途:
おはぎを詰めます
製造業

蓋がピッタリ閉まって
とても使いやすくてよいです
そのまま冷凍したりするので 密閉感があって
安心です。またリピートします

対象商品:
60906153
2021-10-04
用途:
サンドイッチボックスとして
飲食業

フタとセットで枚数的にも、うちのお店としたら丁度いい量です。数を増やすと安くなるなどあれば、在庫多めに購入したりするかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする