Nintendo Switch 2 カバー ドック対応 セパレート式 ハードケース 薄型 軽量 衝撃に強い 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60906399 品番GM-NS225PVCRN
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケースを装着したまま充電やスタンド使用が可能!NINTENDO SWITCH(TM) 2 用のハードケースです。指紋が付きにくく目立ちにくい「シルキークリア」仕上げ。衝撃に強いポリカーボネート素材を使用し、本体を傷や汚れから保護します。

用途
1.3mmの薄型設計で、ケースを装着したまま専用充電ドックが使用できます。
衝撃に強いポリカーボネート素材を使用し、本体を傷や汚れから保護します。
ケースを装着したまま、コントローラーの着脱が可能です。
指紋が付きにくく目立ちにくい「シルキークリア」仕上げで、本体の美しいデザインを保ちます。
背面のキックスタンド部分には開口部があり、ケースを装着したままスタンドを使用できます。
材質ポリカーボネート シルキークリア 幅W×厚さ×高さH(mm)約277×20×118
注意
※NINTENDO SWITCH(TM) 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする