電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60906496 品番 ECT-44-8A2C25BK
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。

用途
ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。
USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。
本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。
※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書 仕様底面に滑り止めあり その他THINK ECOLOGY対応製品 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43 ブラック 質量(g)約405 備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】× 規格USB Power Delivery対応 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで コード長さ(m)【ACコード】2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ 対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○ 定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグAタイプ 2ピン 法規制◇PSE 特定電気用品 保証期間1年間 差込口8個口 対象地域日本国内専用 定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
注意
※Aタイプ 2ピン

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする