リセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5s

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60906600 品番LVR025K-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自動リセットは数千回可能。メンテナンスフリー。小型でヒューズホルダ不要

用途セキュリティシステム、電源装置/トランス、電源スイッチング装置、自動車部品/医療機器、計装/制御、コンピュータ/周辺機器、オーディオビジュアル/通信 寸法(mm)9.6×18.8×3.8 電流(A)トリップ:0.56 シリーズLVR 定格電圧(V)AC240、DC240 最大電流(A)遮断:3.5 時間最大トリップ:18.5秒 保持電流(A)0.25 動作温度(℃)-20〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)遮断:265 最大抵抗(Ω)2.1 電力損失(W)(代表値)1.5 最小抵抗(Ω)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする