IHT M6X1 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHT M6X1 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906633
IHT M6X1 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906633

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M6注文コード60906633品番IHT M6X1 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工仕様IHT M6X1 5Pトラスコ品番761-1013材質高速度鋼(HSS)全長(mm)62質量(g)11.7ピッチ(mm)1.0呼び寸法M6先端下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)15表面処理酸化処理シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ
関連資料:(1.29MB)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60906633IHT M6X1 5P89673166IHT M6X1 5PIHT M6X1 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673166I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
519
税込571
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする