ボヌールカップフタ(50個)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 60906756 品番 BNR-LID2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃ 材質PET(透明)原産国(カップ・フタ):台湾 サイズL 規格食品衛生法適合商品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×45 耐熱温度(℃)40 耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60906747
2023-12-22
用途:
菓子包装
飲食業

とても良いですがたまに凹んでいる品があるので残念です。

対象商品:
60906747
2021-12-15
用途:
テイクアウト用のソフトクリームカップの蓋に使用
製造業

少しつぶれてしまいますが、お持ち帰りのお客様は満足しています。
76φのカップに装着。 なかなか探しても見つからないサイズがモノタロウであったので本当助かりました。廃盤にならない事を願ってます!

1人が参考にしています
対象商品:
60906747
2022-02-23
用途:
ボヌールカップの蓋として使用させて頂いています
Chipmunk 様 (製造業)

ボヌールカップの蓋として利用させて頂いています
商品の上にクリームを乗せてもドームになっているので,とても使いやすいです
chipmunk

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする