クリアカップフタ(50個)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 60906799 品番 M-LID2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃ 材質PET(透明)原産国:台湾 サイズL 規格食品衛生法適合商品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×45 耐熱温度(℃)40 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60906783
2025-05-07
用途:
スムージー容器
卸売・小売業

サイズがちょうどよく、子どもでも飲みきれる量にむいています。ツヤとコシがあり、持った時もしっかりしています。

対象商品:
60906799
2023-05-10
用途:
飲食店
その他業種

本体のサイズを教えてください。
よろしくお願いします

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
こちらの商品に適合する本体はメーカー品番【M-CUC2】、注文コード60906774です。
よろしくお願いいたします。

2022-05-23
用途:
よかった!
その他業種

サイズ感が良い。
また、イベントで使うのでこれからも使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする