ボヌールカップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 60906826 品番 BNR-CUB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃ 材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工) ブラック サイズM 容量(mL)約400 規格食品衛生法適合商品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)101(80)×76 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
テイクアウト用アイスクリーム
有限会社 茶 茂 様 (卸売・小売業)

デザイン、サイズもちょうど良く使い勝手がいいです。
価格がもう少し安価を希望です。

対象商品:
60906817
2024-07-19
用途:
店で提供するソフトクリームのカップに使用
アキリプロス合同会社 様 (サービス業)

デザイン・カラーが気にいったので購入。少し小さかったので同じデザインでもう1サイズ
大きいものがあれば、追加注文したいと思います。

対象商品:
60906817
2023-12-01
用途:
喫茶コーナーのアイス提供
製造業

おしゃれで使い勝手がいいです。
カップをかえただけで美味しそうにみえます。

対象商品:
60906817
2023-09-13
用途:
ソフトクリームカップ用
park in cafe sourire 様 (飲食業)

デザインもシンプルに可愛く ソフトクリームカップ用に重宝しています。

対象商品:
60906817
2023-11-29
用途:
お菓子販売
飲食業

オシャレでかわいい。少し薄いのでもう少し厚みがあると子供でも持ちやすい。

対象商品:
60906817
2022-09-29
用途:
ソフトクリームの盛り付け
卸売・小売業

コーンでは無くカップでって言われた時にちょうど良いサイズで、見た目も高級感が有りお洒落。

2022-09-27
用途:
テイクアウト用
その他業種

デザインが気に入りました^ ^
物自体も丈夫で良かったです。
またリピートしたいと思います!

対象商品:
60906817
2022-04-25
用途:
アイスの盛り付け
FoodTrack ConnectedKitchen 様 (飲食業)

サイズもちょうど良く見た目もオシャレで◯
納品も早くて大満足!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする