ゼリースタンドバッグ(100枚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様冷凍対応・脱酸素剤対応・液体対応袋耐熱温度95℃(30分)/耐冷温度-40℃片面デザイン/乾燥剤には対応しておりません。サイドシールです。 注文コード60907036 品番BKF-JB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様冷凍対応・脱酸素剤対応・液体対応袋耐熱温度95℃(30分)/耐冷温度-40℃片面デザイン/乾燥剤には対応しておりません。サイドシールです。 材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)(透明) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×42
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60907903
2023-08-11
用途:
ゼリーをプレゼントしたり、販売する時
卸売・小売業

見た目も可愛く、コンパクトにゼリーをお渡しできるので、プレゼントとしても商品としても、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60907036
2022-08-28
用途:
ゼリーや梅干しの小分けに
その他業種

ゼリーを入れて固めたり、手作りの梅干しを小分けにするのに利用したら袋がおしゃれなのでみんなに喜ばれました。あとは食べ終わったら簡単に捨てれるので場所もとらないしいいと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする