HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 食品用袋・包材
HEADS(ヘッズ)の パン・菓子用袋
BKFOPPバッグ(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
60907045
品番
BKF-OPB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
材質
OPP(透明)
仕様
片面デザイン
サイズ
L
注意
※冷凍には不向きです。