曜日別特売
WHR-NI-SFT 2.5P GH5 7/16-20UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHR-NI-SFT 2.5P GH5 7/16-20UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907412
WHR-NI-SFT 2.5P GH5 7/16-20UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907412

スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法7/16-20UNF
全長(mm)80
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード60907412品番WHR-NI-SFT 2.5P GH5 7/16-20UNJF
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎呼び寸法7/16-20UNF精度GH5食付2.5Pねじ長さ(mm)25首下長(mm)40シャンク径(mm)10.5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理HRコーティングねじれ角(°)11トラスコ品番635-6141全長(mm)80ねじの種類UNJF1インチ当たり山数20突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする