WHR-NI-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M4×0.7
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード60907455品番WHR-NI-SFT 2.5P STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎呼び寸法M4×0.7精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)13首下長(mm)21シャンク径(mm)5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理HRコーティングねじれ角(°)11トラスコ品番635-6176全長(mm)52ピッチ(mm)0.7ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする