HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 食品用袋・包材
HEADS(ヘッズ)の パン・菓子用袋
ジョイフルジップスタンドバッグ(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
色
ベージュ
注文コード
60907499
品番
JYB-ZOS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジップ付乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+CPP)(透明)
色
ベージュ
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×210×60
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には不向きです。