HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
アメリカンジョイベアレジバッグ-M(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
60907989
品番
AJB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140