HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
アメリカンジョイベアレジバッグ-S(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
60907998
品番
AJB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
色
白
サイズ
S
高さ(mm)
350
マチ(mm)
100