HXL-SFT 2.5P HSE STD M39×4 スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー) 60908155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M39×4
全長(mm)200
シャンク径(mm)30
内容量1本注文コード60908155品番HXL-SFT 2.5P HSE STD M39×4
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M39×4精度OH6食付2.5Pねじ長さ(mm)32シャンク径(mm)30溝数5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15トラスコ品番478-0647全長(mm)200ピッチ(mm)4ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする