※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M24×3
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
M27×3
M30×3.5
M33×3.5
M36×4
M39×4
M42×4.5
M48×5
M56×5.5
全長(mm)
160
110
125
140
160
180
200
250
シャンク径(mm)
19
12.5
14
15
17
19
20
23
25
28
30
32
38
44
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908286
品番
VXL-SFT 2.5P HSE STD M24×3
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法
M24×3
精度
OH5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
19
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
35~45
トラスコ品番
478-2747
全長(mm)
160
ピッチ(mm)
3
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)