リーフフロストレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 60908418 品番 LEF-LTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

持ち手が長くマチ幅が広いレジバックです。
縦長からジャンボサイズまで、豊富なサイズバリエーションです。
鉢植えやブーケ、大きなものなどもキレイに入るので重宝するアイテムです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)(半透明) 幅(mm)200 高さ(mm)700 マチ(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60908445
2022-09-09
用途:
本をいれてもっていくため
宗教法人幸福の科学 様 (その他業種)

とても丈夫です。模様?柄も派手でなく、しかし上品で、本も何冊も入って、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする