4450-M6.0×0.75 スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング 60908478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4450-M6.0×0.75 スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング 60908478
4450-M6.0×0.75 スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング 60908478

スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6×0.75
全長(mm)62
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード60908478品番4450-M6.0×0.75
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び寸法M6×0.75精度OH2ねじ長さ(mm)8シャンク径(mm)6材質粉末ハイス_HSS-E-PM表面処理TiAlNコーティングトラスコ品番789-5381全長(mm)62質量(g)12ピッチ(mm)0.75下穴径(Φmm)5.2食付き部の山数2~3山シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記標準突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60908478
2021-01-27
用途: 鋼材s45cにタップ立て
沼崎製作所

切削油を使って通常のねじ切りを行ったのだが、連続したキリコを逆に回転し切る作業をしたところ、ピキっと軽い音がしてキリコが切れていると思ったらタップの刃が欠けていた。(それも最初のひと穴で)薄板の貫通穴なら回し切れるが深穴は回転っ戻すし、どうしたらいいのか?
材は粉末ハイスらしいがちょっと神経質すぎる印象。
私の心もちょっと折れた感じ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする