※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティングスパイラルタップ AU+SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
注文コード
60908715
品番
AU+SP P3 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
19
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:85
トラスコ品番
494-7614
形状
下穴:止り
質量(g)
17
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
呼び
8
全長L(mm)
70
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
参考になった