トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の バリケード
トーグ安全工業の A型バリケード
強化樹脂フェンスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60908734
品番
PCF1012G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強化樹脂使用。
工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質
強化樹脂
幅(mm)
1000
質量(kg)
4
色
緑
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1180×45
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません