トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の バリケード
トーグ安全工業の A型バリケード
強化樹脂フェンスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60908786
品番
PCS1-1000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。
随所に水抜き孔を設置。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質
PP
幅(mm)
1000
質量(kg)
3.65
色
緑
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×59
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません