つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の フェンス・ネット
フェンスシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60908847
品番
GS-31
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ガードフェンスのイメージを一新。
美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質
ターポリン
長さ(mm)
1710
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.35
付属品
ヒモ12本
ハトメ数
12ケ所(Φ10)
柄
朝のなぎさ