つくし工房
つくし工房の 標示スタンド・立札
つくし工房の コーンサイン
コーンサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60908969
品番
CW12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
全面反射
質量(kg)
4
文字内容
注意 落雪あり
取付方式
カラーコーン取付
寸法(縦×横)(mm)
500×300