※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器その他関連用品
72×72端子台保護カバー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60908996
品番
RMA-COVER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
TCN4Mの端子台保護カバーです。
用途
端子台保護カバーに。
トラスコ品番
207-9812
長さ(mm)
13
幅(mm)
70
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
68.5
質量(g)
13